UCFL 205T04 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager UCFL200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFL.205.T04
Rubix:677205
EAN:3413529547739




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 99 mm |
Produktdetails : UCFL 205T04 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 99 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 68 mm |
| Länge | 125 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7880 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Gewicht | 0,62 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage