UCFE 205L3 (SNR) Flanschlagergehäuseeinheit SNR
SNR Gehäuselager UCFCE200 L3
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCFE205L3
Rubix:3302325
EAN:3413521094361





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 70 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCFE 205L3 (SNR) Flanschlagergehäuseeinheit SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dreifach-Lippendichtung
Gehäuse aus Gusseisen, Radialeinsatz-Kugellager mit Befestigungsschraube, Dreifachlippen-Dichtung
Stärken
-Einteilige JIS- und ISO-Baureihe
-Steife Schutzabdeckungen aus Edelstahl für viele Lager verfügbar
-Der AGR-Lagereinsatz symbolisiert unser Engagement für Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Verschmutzung durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit starken mechanischen Stößen zu rechnen ist.
Eigenschaften : Wartungsfreies Hochleistungsfett, robuster Kontaktdichtring, Korrosionsschutz durch verzinkte Oberflächen.
-Steife Schutzabdeckungen aus Edelstahl für viele Lager verfügbar
-Der AGR-Lagereinsatz symbolisiert unser Engagement für Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Verschmutzung durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit starken mechanischen Stößen zu rechnen ist.
Eigenschaften : Wartungsfreies Hochleistungsfett, robuster Kontaktdichtring, Korrosionsschutz durch verzinkte Oberflächen.
Anwendungen
Mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die SNR-Reihe selbstausrichtender Lager Lösungen für ein breites Spektrum von Anwendungen wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Materialumschlag, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und viele mehr.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie in jeder Phase Ihrer Produktion benötigen.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie in jeder Phase Ihrer Produktion benötigen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 1x1x1 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 70 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucfce200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7880 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Gewicht | 0,81 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage