UCFE 213CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCFCE200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFE213CO
Rubix:677176
Hersteller:UCFE.213.CO
EAN:3413529564156




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Breite | 65,1 mm |
| Befestigungsabstand | 150 mm |
Produktdetails : UCFE 213CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften, 1 nicht abgedichtete NIRO Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Breite | 65,1 mm |
| Befestigungsabstand | 150 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 188 mm |
| Serie | ucfce200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 40000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 57200 N |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Gewicht | 6,3 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage