UCFE 206CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCFCE200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFE206CC
Rubix:677151
Hersteller:UCFE.206.CC
EAN:3413529564217
UCFE 206CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite38,1 mm
Befestigungsabstand82,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFE 206CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften, 1 geschlossene NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Breite38,1 mm
Befestigungsabstand82,5 mm
Werkstoffgrauguss
Länge108 mm
Serieucfce200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Außendurchmesser62 mm
Gewicht1,14 kg
Zolltarifcode84832000
78,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,97 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage