UCFC 209CO (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

SNR Gehäuselager UCFC200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCFC209CO
Rubix:677068
Hersteller:UCFC.209.CO
EAN:3413529558971
UCFC 209CO (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand132 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCFC 209CO (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, 1 nicht abgedichtete Niro Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand132 mm
Werkstoffgrauguss
Länge160 mm
Serieucfc200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r20800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31850 N
Außendurchmesser85 mm
Gewicht2,41 kg
Zolltarifcode84832000
89,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage