UCFA 208N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFA200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCFA208N
Rubix:677001
Hersteller:UCFA.208.N
EAN:3413529525935
UCFA 208N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand144 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCFA 208N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand144 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe175 mm
Länge100 mm
Serieucfa200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r18200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29600 N
Außendurchmesser80 mm
Gewicht1,64 kg
Zolltarifcode84832000
56,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,35 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage