UCF 206N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR - Gehäuselager - UCF206N
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCF206N
Rubix:676896
EAN:3413529520275





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 38,1 mm |
| Befestigungsabstand | 83 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCF 206N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuse aus Gusseisen, radiales Einsatz-Kugellager mit Befestigungsschraube, Abdichtung mit Dichtring
Stärken
-Einteiliges JIS- und ISO-Programm
-Starre Schutzdeckel aus Edelstahl für viele Lager erhältlich
-Der AGR-Lagereinsatz symbolisiert unser Engagement für Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie, ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Verunreinigungen durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit starken mechanischen Einflüssen zu rechnen ist.
Eigenschaften : Wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.
-Starre Schutzdeckel aus Edelstahl für viele Lager erhältlich
-Der AGR-Lagereinsatz symbolisiert unser Engagement für Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie, ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Verunreinigungen durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit starken mechanischen Einflüssen zu rechnen ist.
Eigenschaften : Wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.
Anwendungen
Mit einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die SNR-Reihe selbstnachstellender Lager Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Materialumschlag, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und viele weitere.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie für jeden Schritt Ihrer Produktion benötigen.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie für jeden Schritt Ihrer Produktion benötigen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 115x115x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1104 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 38,1 mm |
| Befestigungsabstand | 83 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen