UCF 205 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR - Gehäuselager - UCF205
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCF205
Rubix:676888
EAN:3413529507665





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 70 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCF 205 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 107x105x41 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 830 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 70 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Länge | 95 mm |
| Serie | ucf200 |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 12 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7880 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Gewicht | 0,8 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std