UCF 213CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCF213CC
Rubix:676937
Hersteller:UCF.213.CC
EAN:3413529557424
UCF 213CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand149 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCF 213CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften, 1 geschlossene NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand149 mm
Werkstoffgrauguss
Länge187 mm
Serieucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r40000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr57200 N
Außendurchmesser120 mm
Gewicht5,44 kg
Zolltarifcode84832000
129,95 exkl. MwSt.
/ Stück
154,64 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage