UCF 208-25CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCF208-25CC
Rubix:914217
Hersteller:UCF.208-25.CC
EAN:3413529575749
UCF 208-25CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser39,688 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand102 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCF 208-25CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser39,688 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand102 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r18200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29600 N
Außendurchmesser80 mm
Gewicht1,88 kg
Zolltarifcode84832000
59,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,85 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage