UCF 208N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCF208N
Rubix:676908
Hersteller:UCF208N
EAN:3413529520299




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 102 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCF 208N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 102 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 130 mm |
| Länge | 130 mm |
| Serie | ucf200 |
| Gesamtbreite Lager | 49,2 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 16 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 18200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29600 N |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Gewicht | 1,87 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen