UCF 205T20 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCF205T20
Rubix:694196
Hersteller:UCF.205T20
EAN:3413520600662




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 70 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCF 205T20 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 70 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7880 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage