SUCF 212-39CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR

SNR Gehäuselager SUCF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:SUCF212-39CC
Rubix:913859
EAN:3413529550722
SUCF 212-39CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser61,913 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand143 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SUCF 212-39CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR


Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR

Stärken

-JIS- und ISO-Baureihe als einteiliges Gehäuse
-Starre Schutzabdeckungen aus Edelstahl für zahlreiche Lager erhältlich
-Der AGR-Lagereinsatz symbolisiert unser Engagement für Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Kontamination durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit starken mechanischen Stößen zu rechnen ist.
Eigenschaften : Wartungsfreies Hochleistungsfett, robuster Kontaktdichtring, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.

Anwendungen

Die SNR-Reihe selbstjustierender Lager bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und liefert Lösungen für ein breites Spektrum an Anwendungen wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Materialumschlag, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und viele weitere.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie in jeder Phase Ihrer Produktion benötigen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4400 g
Innendurchmesser61,913 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand143 mm
Werkstoffedelstahl
Seriesucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r31500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr41000 N
Außendurchmesser110 mm
Gewicht5,72 kg
175 mm
Zolltarifcode84832000
484,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
576,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage