SUCF 207-22CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR

SNR Gehäuselager SUCF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:SUCF207-22CO
Rubix:913838
Hersteller:SUCF.207-22.CO
EAN:3413529550531
SUCF 207-22CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser34,925 mm
Breite42,9 mm
Befestigungsabstand92 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SUCF 207-22CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR


Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser34,925 mm
Breite42,9 mm
Befestigungsabstand92 mm
Werkstoffedelstahl
Seriesucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r15600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr20100 N
Außendurchmesser72 mm
Gewicht1,64 kg
Zolltarifcode84832000
219,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
260,93 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage