SUCF 205-16CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
SNR Gehäuselager SUCF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:SUCF205-16CO
Rubix:913827
Hersteller:SUCF.205-16.CO
EAN:3413529550500




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Breite | 34,1 mm |
| Befestigungsabstand | 70 mm |
Dokumente
Produktdetails : SUCF 205-16CO (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25,4 mm |
|---|---|
| Breite | 34,1 mm |
| Befestigungsabstand | 70 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Serie | sucf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11000 N |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Gewicht | 0,93 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage