SUCF 204-12N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR

SNR Gehäuselager SUCF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:SUCF204-12N
Rubix:913824
Hersteller:SUCF.204-12.N
EAN:3413529515967
SUCF 204-12N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser19,05 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand64 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SUCF 204-12N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR


Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser19,05 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand64 mm
Werkstoffedelstahl
Seriesucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r6800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr10100 N
Außendurchmesser47 mm
Gewicht0,71 kg
Zolltarifcode84832000
84,05 exkl. MwSt.
/ Stück
100,02 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage