SUCF 204-12CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
SNR Gehäuselager SUCF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:SUCF204-12CC
Rubix:913822
Hersteller:SUCF.204-12.CC
EAN:3413529550616




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Befestigungsabstand | 64 mm |
Dokumente
Produktdetails : SUCF 204-12CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 19,05 mm |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Befestigungsabstand | 64 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Serie | sucf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10100 N |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Gewicht | 0,71 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage