SESF 205N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
SNR Gehäuselager SESF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:SESF205N
Rubix:676704
Hersteller:SESF.205.N
EAN:3413529516124




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 21,5 mm |
| Befestigungsabstand | 70 mm |
Dokumente
Produktdetails : SESF 205N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitExzenterspannring,Einlippendichtung, lebensmitteltaugliches Fett
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, NIRO-Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 21,5 mm |
| Befestigungsabstand | 70 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Länge | 95 mm |
| Serie | sesf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 11000 N |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Gewicht | 0,93 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen