EXFLE 202N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager EXFLE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:EXFLE202N
Rubix:676341
EAN:3413529536344
EXFLE 202N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand90 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EXFLE 202N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)47x47x112 mm
Bruttogewicht570 g
Innendurchmesser15 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand90 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe112 mm
Länge61 mm
Serieexfle200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Außendurchmesser47 mm
Gewicht0,57 kg
Zolltarifcode84832000
62,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,42 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage