EXFE 208 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR - Gehäuselager - EXFE208
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:EXFE208
Rubix:676272
EAN:3413529528585




Dokumente
Produktdetails : EXFE 208 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitExzenterspannring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Gussgehäuse, Radialeinsatz-Kugellager mit Exzenterhülse, Abdichtung mit Dichtring
Stärken
-Einteilige JIS- und ISO-Baureihe
-Für viele Lager sind steife Schutzdeckel aus Edelstahl verfügbar
-Der AGR-Lagereinsatz steht für unser Engagement in puncto Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie, ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Verunreinigungen durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder starke mechanische Stöße zu erwarten sind.
Eigenschaften: Wartungsfreies Hochleistungsfett, robuster Kontaktdichtring, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.
-Für viele Lager sind steife Schutzdeckel aus Edelstahl verfügbar
-Der AGR-Lagereinsatz steht für unser Engagement in puncto Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie, ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Verunreinigungen durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder starke mechanische Stöße zu erwarten sind.
Eigenschaften: Wartungsfreies Hochleistungsfett, robuster Kontaktdichtring, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.
Anwendungen
Die SNR-Reihe selbstausrichtender Lager bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und liefert Lösungen für ein breites Spektrum an Anwendungen wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Fördertechnik, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und viele weitere.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie in jeder Phase Ihrer Produktion benötigen.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie in jeder Phase Ihrer Produktion benötigen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 135x135x65 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2179 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 42,8 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 80 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen