EXFE 206N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager EXFE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:EXFE206N
Rubix:676268
EAN:3413529536252
EXFE 206N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite36,4 mm
Befestigungsabstand82,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EXFE 206N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring. Mit Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)62x62x108 mm
Bruttogewicht1250 g
Innendurchmesser30 mm
Breite36,4 mm
Befestigungsabstand82,5 mm
Werkstoffgrauguss
Länge108 mm
Serieexfe200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Außendurchmesser62 mm
Gewicht1,23 kg
Zolltarifcode84832000
76,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,43 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage