EXF 313 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager EXF300 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:EXF313
Rubix:676177
Hersteller:EXF.313
EAN:3413529543090
EXF 313 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand166 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EXF 313 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand166 mm
Werkstoffgrauguss
Länge208 mm
Serieexf300
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r60500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr93860 N
Außendurchmesser140 mm
Gewicht8,27 kg
Zolltarifcode84832000
223,85 exkl. MwSt.
/ Stück
266,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage