EXF 204N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager EXF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:EXF204N
Rubix:676145
EAN:3413529520381





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 64 mm |
Dokumente
Produktdetails : EXF 204N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring. Mit Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 47x47x86 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 650 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 34 mm |
| Befestigungsabstand | 64 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 86 mm |
| Serie | exf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Gewicht | 0,63 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage