ESF 207N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager ESF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ESF207N
Rubix:675936
EAN:3413529520541





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 25,4 mm |
| Befestigungsabstand | 92 mm |
Dokumente
Produktdetails : ESF 207N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 124x124x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1515 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Befestigungsabstand | 92 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 117 mm |
| Serie | esf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Gewicht | 1,51 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage