ESF 208T04 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager ESF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ESF.208.T04
Rubix:909758
EAN:3413520829216




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 30,2 mm |
| Befestigungsabstand | 102 mm |
Dokumente
Produktdetails : ESF 208T04 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Flanschlagereinheit viereckig SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 30,2 mm |
| Befestigungsabstand | 102 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | esf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 18200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29600 N |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage