Spannlager mit Gewindestift SNR UC212G2T20, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 65.1 mm

SNR Einsatz UC200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UC212G2T20
Rubix:674105
EAN:3413529580842
UC 212G2T20 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite65,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UC 212G2T20 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR


Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Befestigung mit Spannschraube, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen
Gehäuselagereinsatz, Dichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, Gewindestiftbefestigung, SNR-Nachschmiersystem, Einsatz für Betriebstemperaturen bis +200°C,

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)120x117x73 mm
Bruttogewicht1462 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite65,1 mm
Lagerspielc4
Dichtungoffen
Serieuc200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r32800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52500 N
Zolltarifcode84839020
192,87 exkl. MwSt.
/ Stück
229,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an