Spannlager mit Gewindestift SNR UC205-14G2, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 22.225 mm | Breite: 34 mm
SNR Einsatz UC200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UC205-14G2
Rubix:674081
Hersteller:UC.205-14.G2
EAN:3413529567560




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22,225 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 34 mm |
Produktdetails : UC 205-14G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR
Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Befestigung mit Spannschraube, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, Dichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, Gewindestiftbefestigung, SNR-Nachschmiersystem
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 22,225 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 34 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | uc200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7880 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen