Spannlager mit Gewindestift SNR MUC207FD, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 42.9 mm
SNR - Einsatz - MUC207FD
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:MUC207FD
Rubix:911269
EAN:3413520462963





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 42,9 mm |
Dokumente
Produktdetails : MUC 207FD (SNR) Flanschagereinsatz (VA) SNR
Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 75x54x75 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 480 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 42,9 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | muc200 |
| Käfig | edelstahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std