Rillenkugellager SNR 6304NEEC3, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 20 mm
SNR Einreihiges Rillenkugellager EE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:6304NEEC3
Rubix:908346
EAN:3413520260521




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6304 NEEC3 (SNR) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SNR
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nut für Sicherungsring auf Außendurchmesser, Reibende Dichtungen beidseitig
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Nitril auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3, Ringnut im Mantel des Aussenringes
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70x22x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 150 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15800 N |
| Gewicht | 0,135 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen