Rillenkugellager FAG 61904-2Z>N, Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Wälz- und Gleitlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:61904-2Z>N
Rubix:3321198
Hersteller:0847155020000
EAN:4064328074361
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61904-2Z>N (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Rillenkugellager 619..-2Z, einreihig, mit Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite9 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie619
Werkstoffstahlblech (käfig)
Käfigstahl
Referenzdrehzahl17000 rpm
Grenzdrehzahl24200 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r3680 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6380 N
12,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,52 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an