Rillenkugellager FAG 6218-2Z, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 30 mm | Innendurchmesser: 90 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6218-2Z
Rubix:510518
Hersteller:0167215350000
EAN:4012801203623
6218-2Z (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6218-2Z (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Rillenkugellager 62..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x160x160 mm
Bruttogewicht2216 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite30 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie62..-2z
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl5100 rpm
Grenzdrehzahl5400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r74000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr102000 N
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84821090
105,13 exkl. MwSt.
/ Stück
125,10 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an