Rillenkugellager FAG 61805-2Z-CO7, Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Wälz- und Gleitlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:61805-2Z-CO7
Rubix:3321192
Hersteller:0964505090000
EAN:4064328075399

Produktdetails : 61805-2Z-CO7 (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 618 |
| Werkstoff | stahlblech (käfig) |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 13900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 24000 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2940 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4300 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage