Rillenkugellager SNR 6211K, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 55 mm

SNR Einreihiges Rillenkugellager 6200

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:6211K
Rubix:673011
Hersteller:6211.K
EAN:3413520559588
6211 K (SNR) Rillenkugellager SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6211 K (SNR) Rillenkugellager SNR


Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Konische Bohrung, offen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite21 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie6200
Käfigstahl
Referenzdrehzahl7500 rpm
Grenzdrehzahl11000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r29300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr42600 N
Gewicht0,604 kg
33,58 exkl. MwSt.
/ Stück
39,96 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an