Rillenkugellager FAG 6214-C4, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 70 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:6214-C-C4
FAG:6214-C4
Rubix:1672722
Hersteller:0167211520040
EAN:4012801277327


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 6214-C4 (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 62, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Rillenkugellager 62, einreihig, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1090 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 62 |
| Referenzdrehzahl | 6100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 66000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen