Rillenkugellager SKF 61960 MA, Außendurchmesser: 420 mm | Breite: 56 mm | Innendurchmesser: 300 mm

Dünnringlager, Messingkäfig SKF

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:61960 MA
Rubix:149596
Hersteller:41876
EAN:7316577100627
61960 MA (SKF) Dünnringlager, Messingkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser300 mm
Außendurchmesser420 mm
Breite56 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61960 MA (SKF) Dünnringlager, Messingkäfig SKF


Ausgestattet mit einem massiven Messingkäfig, kann dieses Rillenkugellager der Marke SKF sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen aufnehmen. Es eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eine Reibungsreduzierung und eine hohe Stabilität unter Belastung erforderlich sind. Dank der offenen Konstruktion ist die Wartung einfach und das Lager kann optimal in Umgebungen mit geringer Verschmutzung eingesetzt werden.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager besitzt einen massiven Messingkäfig, welcher auf dem Außenring zentriert ist. Diese Bauweise gewährleistet eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen sowie eine hohe Stabilität unter hohen Belastungen. Der Käfig ist zudem temperaturbeständig bis zu 250 °C. Die offene Konstruktion sorgt für ein geringes Reibmoment und einen reibungslosen Betrieb, auch bei hohen Drehzahlen. Der standardisierte radiale Spielraum verbessert die Toleranz gegenüber geringfügigen Fehlausrichtungen, reduziert Verschleiß und optimiert die Lebensdauer des Lagers.

Wartung:
Dieses Rillenkugellager erfordert regelmäßige Pflege, um seine Leistung zu erhalten. Durch das Fehlen von Dichtungen sind Inspektionen und eine periodische Nachschmierung einfach durchzuführen. Es wird empfohlen, ein hochwertiges Schmiermittel zu verwenden, das auf die Betriebsbedingungen abgestimmt ist. Wartungsarbeiten sollten die Überprüfung auf Geräusche, Temperaturveränderungen und das radiale Spiel umfassen.

Dichtung:
Dieses Lager ist nicht mit einem Dichtungssystem ausgestattet und daher anfällig für Verunreinigungen wie Staub, Partikel oder Flüssigkeiten. Daher sollte es vorzugsweise in sauberen und kontrollierten Umgebungen eingesetzt werden, in denen das Risiko einer Kontamination gering ist. Die offene Bauweise bietet jedoch den Vorteil einer einfachen Wartung und ermöglicht einen direkten Zugang zur Schmierung und Kühlung.

Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und ist ein führender Anbieter von Lösungen für rotierende Maschinenkomponenten. Die schwedische Marke ist spezialisiert auf Lager, Dichtungen und Schmiersysteme und bekannt für ihr technisches Know-how sowie ihre Innovationen. SKF-Produkte erfüllen die vielfältigen Anforderungen von Industrien wie Automobil, Luftfahrt, Energie und Lebensmittelverarbeitung.

Stärken:
• hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen dank massivem Messingkäfig
• geringe interne Reibung für eine hohe Energieeffizienz
• Fähigkeit, hohe radiale und moderate axiale Lasten aufzunehmen
• offene Konstruktion, die einfachen Zugang für Wartung und Schmierung bietet
• optimaler Betrieb bei hohen Temperaturen bis zu 250 °C

Anwendungen:
Dieses Lagermodell wird häufig im Automobilbereich in Getrieben, Kupplungssystemen und Radnaben eingesetzt. In der Industrie findet es Anwendung in einer Vielzahl von Maschinen, darunter Förderbänder, Handhabungsgeräte und landwirtschaftliche Maschinen. Schließlich kommt es auch in Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen, Wäschetrocknern und anderen Haushaltsgeräten zum Einsatz.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)56x420x420 mm
Bruttogewicht24550 g
Innendurchmesser300 mm
Außendurchmesser420 mm
Breite56 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie619
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3000 rpm
Grenzdrehzahl2400 rpm
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
2.495,72 exkl. MwSt.
/ Stück
2.969,91 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an