Axial-Rillenkugellager SNR 51307, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 24 mm

SNR Axial-Kugellager 51300

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:51307
Rubix:671418
EAN:3413520104214
51307 (SNR) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51307 (SNR) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SNR


Axial-Kugellager
Axial-Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 711, einseitig wirkend, zerlegbar, Stahlblechkäfig.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)68x68x24 mm
Bruttogewicht390 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite24 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie51300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,377 kg
Stärke24 mm
Referenzdrehzahl2400 rpm
Dichtungopen
Dynamische Tragzahl, axial - Ca55500 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,06 exkl. MwSt.
/ Stück
35,77 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an