SMT-10M-NS-24V-E-2.5-L-OE Näherungsschalter, Kontaktlos, SMT-10M

SMT-10 Näherungsschalter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SMT-10M-NS-24V-E-2,5-L-OE
Rubix:443179
Hersteller:551377
EAN:4052568094775
SMT-10M-NS-24V-E-2.5-L-OE Näherungsschalter, Kontaktlos, SMT-10M

Technische Zusammenfassung

Typsmt
Spannung, min.5 V
Spannung, max.30 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SMT-10M-NS-24V-E-2.5-L-OE Näherungsschalter, Kontaktlos, SMT-10M


Näherungsschalter SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D magnetisch, kontaktlos, für Rundnut. Bauform=für Rundnut, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=RCM Mark, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Besondere Eigenschaften=ölbeständig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht25,05 g
Typsmt
Spannung, min.5 V
Spannung, max.30 V
Werkstoffpa-verstärkt, hochlegierter stahl rostfrei, tpe-u
44,10 exkl. MwSt.
/ Stück
52,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen