9123620476 Spiralbohrer SL VHM DIN 6537HE 5xd 4,76mm FIRE

SL-Bohrer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gühring:5615 4.760
Rubix:1084791
Hersteller:9056150047600
EAN:4031093605892
9123620476 SL-Bohrer VHM 6537HE 5xd 4,76mm FIRE Güh

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung4,76 mm
Gesamtlänge82 mm
Schnittlänge44 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9123620476 Spiralbohrer SL VHM DIN 6537HE 5xd 4,76mm FIRE


Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Schaft 6537-HE 5xD 4,76mm GÜHRING
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Vielseitig einsetzbarer Spiralbohrer für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren von Löchern bis zu 5 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für lang- und kurzspanende Werkstoffe wie Bau- und Einsatzstähle, Stahlguss, Vergütungsstähle, Kohlenstoffstähle, Bronzen, Guss, hochlegierte AlSi-Legierungen und legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung4,76 mm
Gesamtlänge82 mm
Schnittlänge44 mm
Schafttypzylindrisch
Schaftdurchmesser6 mm
Zolltarifcode82075050
53,99 exkl. MwSt.
/ Stück
64,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage