860979 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.9,0

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG - ZIRKO BB

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:860979
Rubix:3265665
EAN:3660338157943
860979 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.9,0
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung9 mm
Gesamtlänge125 mm
Schnittlänge81 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 860979 Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.9,0


Selbstzentrierender Bohrer. 30 % längere Lebensdauer als andere beschichtete HSS-Bohrer dank seinem 130°-Winkel und seiner Zirko-Beschichtung, was für bessere Abschnittentsorgung sorgt.
Spiralbohrer HSS geschl. DIN338 ZIRKO BB D.9,0
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung9 mm
Gesamtlänge125 mm
Schnittlänge81 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Beschichtungzirko bb
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel130 °
Schaftdurchmesser9 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,50 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
66,04 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage