SL 605 XP ESD S3 W10 GR.48 Halbschuh SOFT Nubukleder alu tec Alukappe black royal blue
SL 605 XP ESD S3 W10 GR.36 Halbschuh SOFT-Nubukleder alu-tec Aluminiumkappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:49300 S3 48
Rubix:3314010
Hersteller:49300-48
EAN:4043692275802

Produktdetails : SL 605 XP ESD S3 W10 GR.48 Halbschuh SOFT Nubukleder alu tec Alukappe black royal blue
Ausstattung
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:SOFT-Nubukleder
:alu-tec® Aluminiumkappe
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:MPU® Light-Sohlentechnologie
:auch in W12 (extrabreit) erhältlich
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
Größen
36-49
:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:SOFT-Nubukleder
:alu-tec® Aluminiumkappe
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:ESD (Ableitwiderstand <35 Megaohm)
:carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
:MPU® Light-Sohlentechnologie
:auch in W12 (extrabreit) erhältlich
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
Größen
36-49
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 48 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | schnüren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,20 € exkl. MwSt.
/ Paar
107,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
48