SL 26 ESD S1 W12 GR.39 Sandale SportLine alu tec Alukappe black neon green
SL 26 ESD S1 W12 GR.46 Sandale SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:23212 S1 39
Rubix:3313426
EAN:4043692272986

Produktdetails : SL 26 ESD S1 W12 GR.39 Sandale SportLine alu tec Alukappe black neon green
Sandale SL 26 green S1 #23212 S1 Weite 12 Gr. 46, alu-tec® Aluminiumkappe, 3D-Dämpfungssystem, Sportline Obermaterial, aktiv-X Funktionsfutter, clima-stream® Konzept, ESD-Ausstattung, auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14,geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191), MPU® INNOFLEX System, EN ISO 20345 S1 SRC
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 39 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | grün |
| Hauptmaterial | textil |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s1 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Verschlussart | klettverschluss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,50 € exkl. MwSt.
/ Paar
94,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
39