55X75X8 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM4SLX7 Industry Pack
Simmerring BAUMSL
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:055X075X08BAUM4SLX7 -IV- 72NBR902
Rubix:2330617
Hersteller:49364890

Produktdetails : 55X75X8 BAUMSL NBR 72 902 -IV- Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM4SLX7 Industry Pack
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Stärken
Sehr gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Hohe chemische Beständigkeit Für Hochtemperaturanwendungen geeignet Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, sehr gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und geteilten Gehäusen Höchste Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
708,11 € exkl. MwSt.
/ 80 Stück
842,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
