48X65X10 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BAU4X2

Simmerring BA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40411337
Rubix:1049556
Hersteller:40411337
48X65X10 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BAU4X2

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser48 mm
Außendurchmesser65 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 48X65X10 BA NBR 72 902 Simmerring BA A mit Feder / BAU4X2


Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Simmerring, Material 72 NBR 902

Stärken

Der Simmerring von Freudenberg bietet Schutz gegen mäßigen bis mittleren Schmutzanfall von außen. Auch bei erhöhter Rauheit der Bohrung dichtet er Gehäusebohrungen sicher ab. Ebenso ist die Abdichtung dünnflüssiger und gasförmiger Medien durch die Wärmedehnung und das geteilte Gehäuse möglich.

Anwendungen

Der Simmerring bietet ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen. Er ist einsetzbar bei Achsen mit moderater Schmutzbeaufschlagung, Elektrowerkzeugen und Industriegetrieben.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser48 mm
Außendurchmesser65 mm
Breite10 mm
Werkstoffnbr
Ausführungdichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder
Zolltarifcode84842000
42,57 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
50,66 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 9 Stück
42,57 € exkl. MwSt. / 5 Stück
10 bis 19 Stück
42,58 € exkl. MwSt. / 5 Stück
20 bis 49 Stück
38,17 € exkl. MwSt. / 5 Stück
50 bis 99 Stück
34,75 € exkl. MwSt. / 5 Stück
100 bis 199 Stück
31,47 € exkl. MwSt. / 5 Stück
200 bis 499 Stück
28,11 € exkl. MwSt. / 5 Stück
500 bis 999 Stück
23,67 € exkl. MwSt. / 5 Stück
1000 und mehr
20,30 € exkl. MwSt. / 5 Stück