70X100X12 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS
WAS Radialwellendichtung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67039932
Rubix:30152
Hersteller:67039932


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : 70X100X12 WAS NBR 70 Wellendichtring WAS
Standardbauform nach DIN 3760 Mit Zugfeder Mit Schutzlippe Gummierter Außenmantel
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Stärken
Gute statische Dichtwirkung bei dünnflüssigen oder gasförmigen Medien Schutz gegen mäßigen bis mittleren Staub- und Schmutzanfall von außen Ausgleich von Wärmedehnung z.B. in Leichtmetallgehäusen, gute Dichtwirkung bei größeren Rauheiten und bei geteilten Gehäusen Hohe Lebensdauer
Anwendungen
Abdichtung von rotierenden Teilen von Maschinen, z. B. Schafte, Naben und Achsen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 67 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen