180X210X15 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM7X7
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412747
Rubix:31046
Hersteller:40412747


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 180X210X15 BAUM FKM 75 585 Simmerring BAUM A mit Feder / BAUM7X7
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Radial-Wellendichtungen sind einbaufertige Dichtelemente mit radial angeordneter Dichtlippe zur Abdichtung von Wellen und Achsen. Die Dichtung besteht aus einer Gummimanschette, einem metallischen Versteifungsring und einer ringförmigen Schraubenzugfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 15 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
210,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std