60X110X10 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM5SLX1
Simmerring BA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM5SLX1 60 X 110 X 10 X 0 75 FKM 585
Rubix:2328796
Hersteller:40413708


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 60X110X10 BAUMSL FKM 75 585 Simmerring BAUMSL AS mit Feder / BAUM5SLX1
Simmerring von Freudenberg, mit (SL) oder ohne zusätzliche Staublippe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
187,61 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
223,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen