Referenzen
SKF:42X62X8 HMSA10 V
Rubix:826577
Hersteller:511239
EAN:7316572275276

Produktdetails : 42X62X8 HMSA10 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 42 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder und staubschutzlippe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
