Referenzen
SKF:13797
Rubix:828384
Hersteller:521074
EAN:0085311013000


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 34,93 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 61,9 mm |
| Breite | 6,35 mm |
Produktdetails : 13797 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 34,93 mm |
| Außendurchmesser | 61,9 mm |
| Breite | 6,35 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen