25X52X7 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD2

Simmerring B1

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40412371
Rubix:1176809
Hersteller:40412371
25X52X7 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD2
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 25X52X7 B1 NBR 72 902 Simmerring B1 B mit Feder / B1FUD2


Die Standardbauformen mit offenem Metall-Außenmantel sind mit und ohne Staublippe (SL) erhältlich und schützen gegen Schmutzanfall von außen. Sie zeichnen sich durch ein breites Anwendungsspektrum in allen Industriebereichen aus.
Simmerring, Material 72 NBR 902

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite7 mm
Werkstoffnbr
Ausführungmetallarmaturdichtung außen mit feder
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,58 exkl. MwSt.
/ Stück
17,35 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
14,58 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
14,57 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
8,68 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
8,69 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
7,79 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
7,09 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
6,42 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
5,74 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
4,83 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
4,14 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std