Referenzen
SKF:40X62X6 HMS5 RG
Rubix:826693
Hersteller:512032
EAN:7316572550939

Produktdetails : 40X62X6 HMS5 RG (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 6 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | dichtung mit eingebetteter metallarmatur mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
